missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Rubiflex NB27 Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
9
10
11
Descripción
- Guantes de seguridad con revestimiento NBR y forro de algodón entrelazado
- Los guantes son resistentes y duraderos además de flexibles
- Ideal para trabajos complejos en entornos húmedos, aceitosos o grasientos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | NBR |
Color | Naranja |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 3111X |
Para utilizar con (aplicación) | Inspección, mantenimiento, procesamiento de metales, pintura y reparaciones |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'