missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Resistop Gloves

Catalog Number 12663383
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Comfortable and sturdy polyamide-cotton knit construction gives these gloves thermal and mechanical resistance. Honeywell Safety Products™ Resistop Gloves are non-pilling and suitable for precision work.

  • Adecuados para la manipulación de objetos afilados y calientes.
  • Exterior de poliamida de punto que no genera residuos.
    • Abrasión, cortes y resistencia térmica.
    • Adecuados para trabajos de precisión.
    • Se adaptan a la forma de la mano.
  • Algodón en el interior para una mayor comodidad y absorción del sudor.
  • El diseño grueso absorbe los golpes.
  • El color blanco mejora la higiene y la limpieza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 407-2004 sobre riesgos térmicos, CE Categoría PPE 2, número de certificado CE n.° 0075/797/162/09/08/0345, número de declaración CE n.° 0075/797/162/09/08/0345
Clasificación Movilidad: 5
Descripción Tejido de poliamida y algodón
Color Blanco
Cut Resistance Rating 3
Material Poliamida, Algodón
Tipo de producto Guante
Tamaño 8
Temperature (Metric) Max 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas afiladas en los sectores de la automoción y la mecánica. Trabajos de montaje y extracción de moldes hasta los 100 °C durante 30 segundos como máximo. Automoción, aviación, vidrio, logística y pesca en alta mar.
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Cortes y calor
Clasificación de desgarro 4
Longitud (métrico) 25,5 cm
Longitud del puño (métrico) 6 cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'