missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Bastidor reforzado
Material: Acero inoxidable; para usar con: MK 56, MKF 56
Marca: BINDER™ 8012-1091
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Con un conjunto de elementos de fijación (4 piezas)
- Carga máxima de 50 kg o 70 kg
Especificaciones
Gradilla, reforzada: acero inoxidable, con fijaciones (1 juego de 4) | |
Máx. 70 kg | |
Accesorio, gradilla |
Cámaras BINDER MK 56, MKF 56 | |
Acero inoxidable | |
1 juego 4 de fijaciones |