missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reducing Unions
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
59.60€
Especificaciones
Tipo | Unión reductora para tubos con DO de 0,32 mm a 1,52 mm (1/4 a 1/16 pulgadas) |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15219103
|
Trajan Scientific and Medical™
101290 |
Tamaño: De 3,17 a 1,58 mm (1/8 a 1/16 pulgadas) |
59.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15299093
|
Trajan Scientific and Medical™
101230 |
Tamaño: De 6,35 a 1,58 mm (1/4 a 1/16 pulgadas) |
59.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Low dead volume
- High temperature applications
- Leak free connections
Especificaciones
Unión reductora para tubos con DO de 0,32 mm a 1,52 mm (1/4 a 1/16 pulgadas) |