missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1-(4-clorofenil)etilamina, 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.1150g/mL |
Punto de ebullición | 232.0°C |
Cantidad | 25 g |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.5410 to 1.5430 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'