missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio motorizada Pro con certificado de examen de tipo UE
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
- Nivelación automática motorizada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
| Capacidad | 4200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Balanza con evaluación de conformidad y certificado de examen de tipo UE sin adiciones específicas del país |
| Nivelado | Motorizado |
| Modelo | Quintix Saldo profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?