missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio motorizada Pro con certificado de examen de tipo UE
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
- Nivelación automática motorizada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
| Capacidad | 3200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 100 mg |
| Incluye | Balanza con evaluación de conformidad y certificado de examen de tipo UE sin adiciones específicas del país |
| Nivelado | Motorizado |
| Modelo | Quintix Saldo profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?