missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio de nivelación motorizada Pro con certificado de examen de tipo de la UE
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofrece una amplia gama de usos en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta la mesa de trabajo.
- Nivelación automática motorizada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 1500 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 1 mg |
| Incluye | Balanza de conformidad evaluada con certificado de examen UE de tipo sin adiciones específicas del país |
| Nivelado | Motorizado |
| Modelo | Quintix Equilibrio profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 s |
| Tipo | Saldo |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10 %) 50 a 60 Hz 0,2 A |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?