missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Receiver with Side Socket

Borosilicate glass receiver with side socket

Marca:  Quickfit RA4/22

Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12495366

  • 43.81€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • With side socket inclined at an angle of 15° from horizontal
Especificaciones

Especificaciones

Cone size: 19/26; Socket size: 19/26
Receiver Adapter
120 mm
Borosilicate Glass
1/Pk.
Videos
Documentos