missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask with Glass Sintered Disc

Marca:  Quickfit VB40/04M

Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15578000

  • 320.14€ / paquete de 5


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to chemical attack
  • With Quickfit ground glass cone to allow direct filtration into Quickfit Büchner flasks
Especificación

Especificación

40mm
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Vidrio borosilicatado
52mm
Embudo de filtración en vacío Buchner
2
80 ml
Para soluciones de filtración que pueden ser filtradas por papeles de filtro que no son resistentes a determinados ácidos y bases
Quickfit™ ground Glass cone
24/29
Videos