missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piridazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 is a N-bridgehead aromatic heterocycle containing two nitrogen atoms, is obtained by the condensation of pyridazine and pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirrolo[1,2-b]piridazina 1 es un heterociclo aromático N-cabeza de puente que contiene dos átomos de nitrógeno y se obtiene mediante la condensación de piridazina y pirrol.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno y DMF. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
La pirrolo[1,2-b]piridazina 1 es un heterociclo aromático N-cabeza de puente que contiene dos átomos de nitrógeno y se obtiene mediante la condensación de piridazina y pirrol.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno y DMF. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridazine |
Punto de fusión | -8°C |
Densidad | 1.105 |
Punto de ebullición | 87°C (14 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.524 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 103906 |
Índice Merck | 14,7969 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'