missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Reducer Fitting, Barb x Barb, PVDF

Masterflex™ Reducer Fitting, Barb x Barb, PVDF are chemically resistant and ideal for low-pressure applications.

Marca:  Masterflex™ 30703-52

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12499610

  • 29.61€ / paquete de 10


Fecha estimada de envío
19-04-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Ideal para aplicaciones de baja presión.
  • Montaje rápido y sencillo sin herramientas.
  • Resistente a los productos químicos.
  • Disponible en una variedad de tamaños, materiales y configuraciones.
  • Opción económica
  • Accesorios rectos y dentados que conectan fácilmente las trayectorias de fluidos mediante tubos flexibles.
Especificaciones

Especificaciones

Accesorio dentado, conector de reducción
PVDF
Encaja en tubos con DI de 6,35 × 4,76 mm (1/4 × 3/16 pulgadas)
Encaja en tubos con DI de 6,35 × 4,76 mm (1/4 × 3/16 pulgadas)
13 mm
Esterilizable en autoclave
Conector de reducción con accesorios dentados
10/pack
Autoclave u óxido de etileno
Videos
SDS
Documentos