missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tubos de PTFE

Utilice estos tubos para el transporte de productos agresivos como ácidos, lejías, gases y disolventes. Los tubos de PTFE Bohlender™ BOLA™ ofrecen alta resistencia química y soportan temperaturas de - 200 a + 260 °C. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.

Marca:  Bohlender™ S1810-34

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10643541

  • 121.75€ / 1 metro


Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Especificaciones

Especificaciones

FDA, Clase VI de la USP
PTFE
0.5 mm
46 bar
De –200 a 260 °C
Translúcido a blanco lechoso
3mm
4 mm
Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos
De –200 a 260 °C
Paquete de 1
Videos