missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type

Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type are hollow for standard taper joints. No sealing rings.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16205961

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones

Especificaciones

Tapón de PTFE Fisherbrand™, modelo penique
1
De -200 °C a +280 °C
16 (EE. UU.)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales