missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea

Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito para pared gruesa de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.02720kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11533332

  • 44.23€ / paquete de 2


Fecha de envío estimada
del proveedor 14-02-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Especificación

Especificación

Prevent sticking, eliminates use of grease
Politetrafluoroetileno (PTFE)
-200 to +280°C
40/38
Ground Glass Joints
2Pack
0.5mm
Rigid
Videos