missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Protective Coverall 4520CS
91.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Tecnología de materiales transpirables para reducir el estrés por calor y mejorar la comodidad del usuario durante todo el día
- Extremadamente ligero en comparación con muchos monos certificados disponibles en el mercado
- Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
- Cremallera de 2 vías con solapa para mayor comodidad y protección adicional
- Tratamiento antiestático EM 1149 para reducir la carga estática
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Medio |
Material | Base de SMS |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías |
Tipo de costura | Con costura doble |
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III, EN 1073-2 Contaminación radioactiva de partículas, EN 1149-5 - Propiedades electrostáticas, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, salpicadura de líquido, EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5, polvos peligrosos |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'