missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Unions

Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Unions offer complete versatility for connecting capillary tubing.

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 222010

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15299213

  • 123.00€ / paquete de 2


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Leak free connections
  • Replacement parts such as nuts and ferrules
Especificación

Especificación

ProteCol PEEK Unions 1/32 in. to 0.36mm
Stainless steel
Size: 0.79 mm to 0.36 mm
Videos