missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Baño de circulación termostático Proline PV 36 C con enchufe CEE7/7

Baño/circulador termostático con la última tecnología de microprocesador y funciones de programación/información, bobina de refrigeración instalada

Marca:  Lauda™ L001537


Detalles adicionales : Peso : 44.00000kg

Código de producto. 16893640

  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.


Descripción

Descripción

  • Pantalla gráfica LCD retroiluminada con alta resolución y diferente modos de pantalla
  • Pantalla LED verde adicional para temperatura
  • Introducción mediante las teclas del cursor, las teclas numéricas o ambas
  • Tecla Tmax adicional para exceso de temperatura
  • La consola de comandos se puede desmontar y utilizar como control remoto
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión) con ocho niveles seleccionables
  • Interfaz RS 232/485 desacoplada ópticamente integrada de serie
  • Opción de ampliación con hasta dos interfaces (RS 232/485, Profibus, módulos analógicos o de contacto, módulo Ethernet-USB)
  • Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
  • Función de temporizador para encender el termostato, entrar en modo de espera o ejecutar programas
  • Cámara de medición con grandes ventanas delanteras y traseras
  • Conectores de bomba en el lateral y en la parte posterior, derivación instalada
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con asas y grifo de desagüe)
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 30 a 230 °C
    • Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 230 °C
    • Escala de temperatura de funcionamiento: De 0 a 230 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Presión máx. de la bomba: 0,8 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 25 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 28/36 l
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 585 x 135 x 320 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 1040 x 282 x 646 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Cuatro tapones de rosca, cuatro tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas para bobina de refrigeración
  • Especificaciones

    Especificaciones

    230 V
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales