missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Termostato de baño calefactado PRO P 30 con enchufe CEE7/7

Baño termostático con la última tecnología de microprocesador, bobina de refrigeración instalada

Marca:  Lauda™ L000003


Detalles adicionales : Peso : 23.00000kg

Código de producto. 16803080

  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Pantalla gráfica OLED brillante y de alto contraste
  • Funcionamiento con panel de control desmontable giratorio en 360° con cursores y teclas programables para control remoto
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema. Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
  • Baja altura del aparato cuando se retira el panel de control
  • Volumen accesible significativamente ampliado
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con asas y grifo de desagüe)
  • Bomba interna LAUDA Varioflex con ocho niveles seleccionables
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 30 a 250 °C
    • Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 250 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 340 x 385 x 200 mm
    • Volumen del baño mín./máx.: 15/28,5 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 400 x 600 x 365 mm
    • Fuente de alimentación: De 200 a 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones

    Especificaciones

    230 V
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales