missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Balanzas serie Precision

Incluye una selección de ajustes ambientales, tres modos de filtración y seguimiento de puesta a cero ajustable. Las balanzas Fisherbrand™ serie Precision son ideales para trabajar en aplicaciones de rellenado lento donde la sensibilidad es imprescindible.

598.74€ - 994.50€

Especificaciones

Requisitos eléctricos De 8 a 14.5 VCA, 50/60 Hz 4 VA o de 8 a 20 V CC, 4
Tipo de pantalla LCD de una línea
Certificaciones/conformidad Con impresora opcional conforme a las directrices
Ver más especificaciones

Productos 8
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Legibilidad Número de Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Legibilidad Número de Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
15395113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
4100g 0.01 g PPS4102C 3 s 994.50€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-10-2019
Añadir a la cesta
 
15385113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
2100 g 0.01 g PPS2102C 3 s 968.60€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-10-2019
Añadir a la cesta
 
15325113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
210g 0.001 g PPS213 3 s 712.57€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-10-2019
Añadir a la cesta
 
15355113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
2100 g 0.01 g PPS2102 3 s Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15345113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
410g 0.001 g PPS413C 3 s Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15365113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
4100g 0.01 g PPS4102 3 s Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15335113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
410g 0.001 g PPS413 3 s Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15375113 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
4100g 0.1 g PPS4101 3 s Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Las balanzas Fisherbrand serie Precision se han diseñado para el pesaje rutinario básico en una gran variedad de aplicaciones de laboratorio, industriales y de enseñanza. Con la combinación adecuada de rendimiento y características, estas balanzas ofrecen un funcionamiento sin complicaciones para todas sus necesidades de pesaje básico. 
  • Pantalla LCD de una sola línea sin retroiluminación
  • Panel de tres botones con funciones dedicadas y numéricas
  • Interfaz bidireccional RS-232
  • Indicador de nivel inicial: no es necesario mirar en la parte trasera de la balanza durante el proceso de nivelación
  • Plataforma de acero inoxidable
  • Funciona bien en entornos hostiles: la configuración se puede ajustar para compensar las vibraciones y otras alteraciones
  • Bloqueo de calibración
  • Bucle de seguridad en la parte posterior de la balanza
  • Bloqueo de menú integral: una combinación de software e interruptor mecánico bloquea los menús, incluida la calibración
  • Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y pesaje en porcentaje
  • Incluye adaptador de alimentación CA
  • Certificaciones: FCC, CE
  • Garantía: dos años
Especificaciones

Especificaciones

De 8 a 14.5 VCA, 50/60 Hz 4 VA o de 8 a 20 V CC, 4
LCD de una línea
Con impresora opcional conforme a las directrices