missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tapón de goma preperforado con agujeros

Saint Gobain Performance Plastics™ Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers for use with specially designed dip tubes or vent configurations.

20.00€ - 214.00€

Especificaciones

Product Type Specs Tapones de caucho natural
Color Azul
Material Caucho natural
Intervalo de temperatura (métrico) Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
Ver más especificaciones

Productos 17
Código de producto Marca Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11734558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203234
28 mm, 5 orificios 34 mm
104.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11754558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203241
34 mm 41 mm
75.95€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11764558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203249
41 mm 49 mm
90.50€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11774558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203254
46 mm 54 mm
118.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
10246394
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203265
56 mm 65 mm
129.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
10759475
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203275
64,5 mm 75,5 mm
72.75€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11794558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203283
71 mm 83mm
109.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11719138
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
201092
28 mm, 1 hole 34 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11714558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
20322150
17 mm 22 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11704558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
20321850
14 mm 18 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10318194
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203224-50
18 mm 24 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11784558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203260
50 mm 60 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10461155
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203270
60 mm 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11724558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
20322750
21 mm 24 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10308194
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203215-50
10.5 mm 14.5 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11794538
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
20321350
8 mm 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11744558
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203238
31 mm 38 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Resistant to common laboratory chemicals
  • Provide a perfect seal and exceptional bonding
  • With pre-drilled holes
  • Resistant to temperatures from -5 to 70°C (120°C in humid atmosphere)
  • Highly elastic, for perfect sealing and adhesion
Especificaciones

Especificaciones

Tapones de caucho natural
Azul
Caucho natural
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
SDS
Product Certifications