missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente

Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.

Marca:  Saint Gobain Life Sciences 20321350

Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg

Código de producto. 11794538

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones

Especificaciones

Azul
20 mm
12 mm
Caucho natural
1
Natural Rubber Stoppers
8 mm
50/paq.
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
4 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales