missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PP Multiple Distributors for Bottles
Click to view available options
Capacidad:
Dos cuellos
Tres cuellos
Descripción
- Resistente a temperaturas de 0 °C a + 110 °C
- Muy buena resistencia química
- Conformidad con la FDA
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Apto para vacío
- Tapón de rosca verde de PP para frasco de rosca GL 45
- Inserción de tubos con un DE máximo de 8,5 mm
Especificaciones
Capacidad | Dos cuellos |
Tamaño del tapón | GL45 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Distribuidor |
Para utilizar con (aplicación) | Extraer/insertar líquidos |
Material | Polipropileno |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0° a +110°C |
Color del tapón | Verde, blanco |
Certificaciones/conformidad | FDA |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'