missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución metálica estándar de potasio 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Solución metálica estándar de potasio de 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1M
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 1 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 mL |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'