missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Polytril™ Air 3/4 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
Descripción
ul>Guantes tejidos de poliamida negro, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión. Adecuados para manipular productos delicados u objetos sucios en entornos grasientos, húmedos o sucios. Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas. El revestimiento negro de espuma de nitrilo en la palma y los dedos proporciona impermeabilidad al aceite, resistencia a la abrasión y buen agarre. El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad. Se lavan fácilmente para garantizar un uso prolongado. Dorso ventilado que optimiza la transpirabilidad. Puño elástico. Color negro adecuado para trabajar en entornos sucios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/05/07/0193, número de declaración CE 0075/797/162/05/07/0193 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Palma, dedos |
Estructura | Tejido sin costuras |
Descripción | Calibre 13 |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Nitrilo, Poliamida |
Tipo de producto | Guantes |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'