missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Cubeta semimicro de rango UV de poliestireno

Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica nítida y cristalina con indicación de la dirección de la trayectoria óptica. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.

Marca:  Kartell™ 0196100

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12563397

  • en la oferta / paquete de 1000

Consúltenos : 902 239 303 

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.

  • Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
    • Rango de polistreno: 340 nm a 800 nm
    • Rango UV: De 280 a 800 nm
  • Trayectoria óptica: 10 mm
  • Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
  • Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
  • Las 4 caras ópticas se pueden utilizar para técnicas de espectrofluorimetría
  • Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones

Especificaciones

CE-IVD
Paquete de 100
Para la espectrofotometría y la mayoría de aplicaciones biotecnológicas y biológicas comunes
45 mm
Poliestireno
Cubeta
Con 4 caras
12 mm
4,5 mL
Espectrofotometría
UV
10 mm
12 mm
Videos
SDS
Documentos