missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo en forma de U
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Greiner Bio-One 650180
Detalles adicionales : Peso : 4.89600kg
Descripción
- Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física
- Compatibles con sistemas automatizados
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
- Apilable
- Numeración consecutiva de lotes
- Huella uniforme
- Se puede pipetear con precisión
- Adecuado para análisis +/-
- Perfil sólido del pocillo inferior: Fondo en V (fondo cónico)
- Área de crecimiento por pocillo: 28 mm²
- Volumen de trabajo por pocillo: De 40 µl a 200 µl
- Con tapa que permite el intercambio de gas con una evaporación mínima
- Tratamiento de superficie de TC estéril envuelto individualmente en paquetes despegables para comodidad para el usuario
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
Estándar | |
0,28 mm2 | |
Transparente | |
96 | |
Estériles | |
234 μl | |
Sí | |
Rotor de cestillos basculantes de 4800 × g | |
De -20 °C a +60 °C |
Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano | |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 40 a 200 μl | |
Cultivo celular | |
U | |
De -20 °C a +60 °C | |
100/caja |