missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One μClear™ de 384 pocillos, tratada para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Greiner Bio-One 781093
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Compatibles con sistemas automatizados
- Apilable
- Fondo μtransparente de codificación de pozo alfanumérico™
- Perfil del pozo: Fondo F (fondo plano)
- Área de crecimiento por pocillo: 10 mm²
- Volumen de trabajo por pocillo ( 15l). de μl a 110 μl
- Disponible con tapa que permite el intercambio de gas con el más bajo posible evaporación
- Estéril
Especificaciones
alfanumérico | |
Sin tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
384 | |
Cultivo celular | |
40/caja |
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Cuadrado redondeado |