missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno

El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.

Marca:  Kartell™ 0056404

Detalles adicionales : Peso : 2.92400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15845527

  • 174.00€ / paquete de 20


Fecha estimada de envío
22-01-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work
Especificación

Especificación

246 mm
It can be used dry, wet, in water baths
1 Pack
When empty
13 mm
90 tubos de ensayo
90
Rack, Universal Test Tube
Videos