Learn More
Deltalab™ Recipientes de seguridad con tapón de rosca de polipropileno
Coloque el anillo a prueba de manipulaciones en los contenedores de tapones de rosca de seguridad de polipropileno Deltalab™ después de atornillar el tapón de forma normal para garantizar la seguridad del contenido de estos recipientes de polipropileno ultratransparentes.
Marca: Deltalab™ 409826
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparentes con un anillo a prueba de manipulaciones especialmente diseñado
- Polietileno
Especificaciones
Recipientes con tapón de rosca | |
No estéril | |
Rojo | |
Transparente | |
900/caja |
Polipropileno | |
50 mL | |
Tapón de rosca | |
72,3 mm | |
35,1 mm |