Learn More
Greiner Bio-One Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno de alta calidad para ofrecer solidez y alta resistencia térmica. Los tubos criogénicos Greiner BioOne™ Cryo.s™ con rosca externa resisten una escala de temperatura de – 196 a + 100 °C.
Marca: Greiner Bio-One 127280
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
- Estériles, no pirogénicos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
- Con marcado CE (CE/IVD)
- Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
- Apto para su envío en avión
- Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
- 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
- Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
- Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
- Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
- Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
Especificaciones
Tubo criogénico | |
No esterilizable en autoclave | |
Fondo redondo, base de pie en estrella | |
Área de escritura blanca; tapones para etiquetado | |
Estéril | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Rojo | |
4 ml | |
Polipropileno | |
De -196 °C a +100 °C | |
Sí |