missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Conectores de 4 vías de polipropileno
For use with plastic or rubber tubing.
Marca: Kartell™ 0141300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Su forma es fuerte y resistente
- Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
Especificaciones
CE IVD | |
10 mm | |
Polipropileno | |
Calibre de 7 mm |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
100/paq. | |
4 Vías cruzadas |