missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Guantes de poliamida
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Color:
Blanco
Gris
Negro
Descripción
- 1 por paquete
- Con marcado CE
- Hechos de poliamida
- Revestimiento de poliuretano en varios colores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
Área revestida | Palm |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Material | Poliamida |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |
Estilo de puño de los guantes | Elastizado |
Tipo de empaquetado | Individual |
Tipo de Palm | Revestimiento de poliuretano |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'