missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcohol polivinílico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
Fórmula lineal | [-CH2CH(OH)-]n |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
Cantidad | 5 kg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'