missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poli(etilenglicol metil éter), P.M. medio 500, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol methyl ether) |
Punto de fusión | 12°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0800g/mL |
pH | 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.) |
Temperatura de inflamación | 268°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(OCH2CH)nOH |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'