missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket
Click to view available options
Color:
Antracita
Azul marino
Tamaño:
Pequeño
Grande
2XL
Descripción
- Buen aislamiento térmico
- Cortavientos
- Cuello alto
- Cremallera central
- 2 bolsillos inferiores con cremallera
- Puños elásticos
- Fondo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Forro polar: 100 % poliéster, antipelusas, 340 g/m²
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Forro polar de poliéster |
Color | Antracita |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estructura | Fondo ajustable |
Tipo de collarín | Cuello alto |
Estilo de manguito | Elástico |
N.º de bolsillos | 2 |
Tipo de producto | Chaqueta cortavientos |
Peso (métrico) | 340 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'