missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butióxido de piperonilo, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Piperonyl butoxide |
Nombre de nota | tech., 90% |
Color | Amarillo |
Densidad | 1.0600g/mL |
Punto de ebullición | 180°C (1.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 170°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4970 to 1.507 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Piperonyl butoxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'