missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxicloruro de fósforo(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 105.8°C |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus(V) oxychloride |
Punto de fusión | 1.25°C |
Color | Incoloros |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | POCl3 |
Número UN | UN1810 |
Índice Merck | 14,7349 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphorus(V) oxychloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: phosphorus oxychloride
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'