missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocianato de fenilo, +98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1000 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isocianato de fenilo se utiliza con trietilamina para activar grupos nitro y someterlos a una cicloadición con 1,3-dipolar. También se emplea en la preparación de papel de celulosa modificado químicamente. Además, se utiliza en la preparación de nanoplaquetas funcionales de óxido de grafeno. Asimismo, reacciona con alcohol etílico para preparar alfa,gamma-difenilalofanato etílico y pequeña cantidad de dímero de isocianato de fenilo.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, alcoholes, aminas, bases fuertes y ácidos fuertes.
El isocianato de fenilo se utiliza con trietilamina para activar grupos nitro y someterlos a una cicloadición con 1,3-dipolar. También se emplea en la preparación de papel de celulosa modificado químicamente. Además, se utiliza en la preparación de nanoplaquetas funcionales de óxido de grafeno. Asimismo, reacciona con alcohol etílico para preparar alfa,gamma-difenilalofanato etílico y pequeña cantidad de dímero de isocianato de fenilo.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, alcoholes, aminas, bases fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl isocyanate |
Punto de fusión | -33°C |
Densidad | 1.094 |
Punto de ebullición | 62°C to 64°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 51°C (123°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.536 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2487 |
Beilstein | 471391 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'