missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ Módulos de filtro PES MicroKos™
Los módulos de filtro de PES MicroKos™ de Spectrum Labs™ son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para la filtración de flujo tangencial.
Marca: Spectrum Labs™ C02-P20U-05-N
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1 ml a 100 ml
- Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
- MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y longitud efectiva 1
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Módulo de filtración de fibra hueca | |
Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm |
0,2 μm | |
Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra | |
Longitud total: 23cm, Longitud efectiva: 20cm | |
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm |