Learn More
Pentafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Pentafluorobenzene is a fluorinated benzene with anesthetic properties. Pentafluorobenzene has been shown to potently and reversibly inhibited human α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor depe ndent on drug hydrophobicity in Xenopus laevis oocyte. New reaction conditions are described that enable the direct arylation of pentafluorobenzene with sterically encumbered aryl bromides and aryl chlorides. Bis (pentafluoropheny1) methane and tris (pentafluoropheny1) methane were prepared in 77 and 92% yields, respectively, by a Friedel-Crafts reaction of pentafluorobenzene with methylene chloride and chloroform using aluminum chloride as the Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El pentafluorobenceno es un benceno fluorado con propiedades anestésicas. Se ha demostrado que el pentafluorobenceno inhibe de forma potente y reversible el receptor α4β2 neuronal humano de acetilcolina de tipo nicotínico dependiente de la hidrofobicidad del fármaco en el ovocito de Xenopus laevis. Se describen nuevas condiciones de reacción que permiten la arilación directa del pentafluorobenceno con bromuros de arilo estéricamente gravados y cloruros de arilo. El metano bis(pentafluorofenil1) y el metano tris(pentafluorofenil1) se prepararon en producciones del 77 y 92 %, respectivamente, mediante una reacción de Friedel-Crafts del pentafluorobenceno con cloruro de metileno y cloroformo utilizando cloruro de aluminio como ácido de Lewis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentafluorobenzene |
Punto de fusión | -48°C |
Densidad | 1.518 |
Punto de ebullición | 84°C to 85°C |
Temperatura de inflamación | 13°C (55°F) |
Índice de refracción | 1.391 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1911549 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only