missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Orejeras ™PELTOR 27dB naranja
385.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Descripción
- Protector auditivo delgado perfecto para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.
- La copa de la orejera tiene un receso en la parte superior lo que hace que se ajuste de forma más cómoda con los cascos de seguridad.
- Los anillos de sellado amplios y cómodos están rellenos con una combinación única de líquido y espuma, lo que proporciona un sellado óptimo y una comodidad ideal incluso durante largos períodos de uso.
- Los puntos de pivote del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
Especificaciones
Color | Naranja |
Incluye | Presión constante, anillos de sellado llenos de líquido |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Material de la banda de sujeción | Acero inoxidable |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
Tipo de producto | Orejeras |
Dieléctrico/a/s | No |
Modelo | Diadema |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'