missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paladio, 10 % en carbono, tipo 487, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 10% on carbon, Type 487, nominally 50% water wet |
Color | Gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'