missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorhidrato de p-anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Anisidine hydrochloride |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 216.0°C to 219.0°C |
Color | De marrón-gris a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | NH2C6H4OCH3·HCl |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- p-Anisidine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'