missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Moonless Night

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marca:  Uvex™ 8941915

Detalles adicionales : Peso : 0.82000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17210392

  • 137.00€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Material: 100 % poliamida con acabado de PU, interior de la chaqueta: 100 % poliéster
  • Chaqueta funcional micropolar 3 en 1 en material superior transpirable, resistente al viento y al agua.
  • Ideal para su uso en invierno y entre temporada.
  • Insertos de color en contraste en los hombros, las mangas y el cuerpo, bordes reflectantes en la parte delantera y trasera para una mejor visibilidad, chaqueta de forro polar con cremallera de 3 puntos de fijación, combinación de forro deslizante y forro de malla ventilada, muchos espacios de almacenamiento gracias a los bolsillos laterales
  • Bolsillo Napoleón y bolsillo interior con cierre de cremallera y bolsillo interior para el teléfono móvil; la capucha se puede guardar en el cuello, cómodo forro del cuello en forro polar, en la parte delantera cierre de cremallera de 2 vías oculto con revestimiento de protección de la barbilla, mangas con costura elástica con cierre de velcro, ajustable en anchura, costura con cordón elástico en el interior de la chaqueta: chaqueta de forro polar por separado para llevar
  • 2 bolsillos laterales y un bolsillo interior en el pecho izquierdo, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
  • Tamaños: S XXXL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no planchar, no apto para limpieza en seco, no secar en secadora
Especificaciones

Especificaciones

XXXXL
Gris
No
Para hombre
Cremallera, cierres a presión
145 g/m²
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales