missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Midnight Navy
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Material: 100 % poliamida con acabado de PU, interior de la chaqueta: Chaqueta funcional 3 en 1 100 % poliéster, micropolar transpirable
- Material superior resistente al viento y al agua.
- Ideal para su uso en invierno y entre temporada.
- Insertos de color en contraste en los hombros, las mangas y el cuerpo, bordes reflectantes en la parte delantera y trasera para una mejor visibilidad, chaqueta de forro polar con cremallera de 3 puntos de fijación, combinación de forro deslizante y forro de malla ventilada, muchos espacios de almacenamiento gracias a los bolsillos laterales
- Bolsillo Napoleón y bolsillo interior con cierre de cremallera y bolsillo interior para el teléfono móvil; la capucha se puede guardar en el cuello, cómodo forro del cuello en forro polar, en la parte delantera cierre de cremallera de 2 vías oculto con revestimiento de protección de la barbilla, mangas con costura elástica con cierre de velcro, ajustable en anchura, costura con cordón elástico en el interior de la chaqueta: chaqueta de forro polar por separado para llevar
- 2 bolsillos laterales y un bolsillo interior en el pecho izquierdo, 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
- Tamaños: S XXXL
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no planchar, no apto para limpieza en seco, no secar en secadora
Especificaciones
Tamaño | XS |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cremallera, cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 145 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'