Learn More
Ácido oleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El ácido oleico se utiliza como agente emulsionante para cremas y lociones faciales, como acelerador en la industria del caucho, como emoliente, como agente solubilizante en productos de aerosol y como flujo de soldadura en trabajos de vidrio teñido para unir el enrejado de plomo. Se utiliza en la preparación de oleatos y lociones. Actúa como intermediario para la perforación y fracturación de fluidos en la industria del petróleo y el gas. Se emplea como excipiente en productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oleic acid |
Punto de fusión | De 13 °C a 14 °C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.887 g/mL |
Punto de ebullición | 286°C (100 mmHg) |
Índice de refracción | 1.461 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1726542 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Índice Merck | 146828 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación