missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ OIML E1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
Marca: Ohaus™ 30390921
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
- El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP | |
De 100 a 1 g | |
9/paq. |
Aleación Troemner 8 | |
Caja protectora |