missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido o-toluico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido o-toluico se utiliza para la producción del agente blanqueador fluorescente ER33 %, bensulfuronmetilo, o-tolunitrilo, o-ciano-benzaldehído y 3,5-dinitro-o-toluilamida, etc.
Solubilidad
Soluble en alcohol y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El ácido o-toluico se utiliza para la producción del agente blanqueador fluorescente ER33 %, bensulfuronmetilo, o-tolunitrilo, o-ciano-benzaldehído y 3,5-dinitro-o-toluilamida, etc.
Solubilidad
Soluble en alcohol y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | o-Toluic acid |
Punto de fusión | 103°C to 106°C |
Densidad | 1.06 |
Punto de ebullición | 258°C to 259°C |
Temperatura de inflamación | 148°C (298°F) |
Olor | Aromatic |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1072103 |
Índice Merck | 14,9535 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'