missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-7 CN HPLC Column

Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 3%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase

436.00€ - 460.00€

Especificaciones

Química de columna Ciano
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Para utilizar con Cromatografía de fase normal y fase inversa
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10276361
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
720057.46
4,6 mm
460.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
10546491
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
720057.40
4 mm
436.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Ciano
Ciano
Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
250 mm
n-heptano
7 μm
120 Å
n-heptano
60 °C
Ciano (CN)
3 %
No
Columna HPLC EC
Columna de análisis
Cromatografía de fase normal y fase inversa
5800 psi (400 bar)
Esférica
De 2 a 8
1 unidad
200 m²/g
L10
Sílice
Modo mixto
Fase normal e inversa
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications